Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Yakalı ve H yıldız başlı mercimek başlı matkap uçlu vida pias®
Yakalı ve H yıldız başlı mercimek başlı matkap uçlu vida pias<SUP>®</SUP> - 1
Yakalı ve H yıldız başlı mercimek başlı matkap uçlu vida pias<SUP>®</SUP> - 2
Yakalı ve H yıldız başlı mercimek başlı matkap uçlu vida pias<SUP>®</SUP> - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Yakalı ve H yıldız başlı mercimek başlı matkap uçlu vida pias®

Galvanize çelik, mavi pasifize (A3K), küçük PH başlı.

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Delme, diş açma, vidalama — hepsi tek bir iş adımında


Bu sayede önemli ölçüde daha az zaman ve daha az çaba gerektirir



Her vida bağlantısı için tam delme çapı


  • Diş toleransının en aza indirgeme

  • Her zaman en iyi bağlantı


Montaj hatalarını engeller

Not
  • Flanş sayesinde yüzeye yapılan basıncı azaltarak, yüzeyde oluşabilecek gerilim çatlaklarının önüne geçer.

  • Gerekli olduğu durumlarda, uygulama esnasında basınç 100N'u geçerse derinlik sınırlandırma özellikli makine ile uygulanmalıdır

Galvanize matkap uçlu vidalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir.


İnşaat iznine sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.