Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Mercimek başlı vida, flanşlı, matkap uçlu, PH kafa tipli pias®
PH kafa tipli siyah galvanize çelik (A2S).
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Delme, diş açma, vidalama; hepsi tek bir iş adımında
Bu nedenle önemli ölçüde daha az zaman ve daha az uygulama
Her vida bağlantısı için tam delme çapı
- Diş toleransının en aza indirilmesini sağlar
- Her zaman en iyi bağlantı
Montaj hatalarını engeller
Flanş sayesinde yüzeye yapılan basıncı azaltarak, yüzeyde oluşabilecek gerilim çatlaklarının önüne geçer.
Gerekli olduğu durumlarda, uygulama esnasında basınç 100N'u geçerse derinlik sınırlandırma özellikli makine ile uygulanmalıdır.
Galvanize matkap uçlu vidalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir.
İnşaat iznine sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.
İnce sac malzemeyi ve plastiği metal yüzeylere monte etmek için matkap uçlu vida.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!