Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sentetik korindon flap diskler
Dar alanlarda, örn. kalıp imalatında, konteyner ve aparat mühendisliğinde ve boru hattı inşaatında kullanım için idealdir.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek talaş kaldırma özelliği ile rahat çalışma
Yumuşak, hassas aşındırıcı zımpara kağıtları
Dar alanlar için uygun
Kolayca sıfırlanabilen sentetik reçine çekirdeği iş parçasına zarar vermez, dar alanlarda optimum çalışmayı kolaylaştırır.
Zımpara mopları önerilen kesme hızı 15-20 m/s'lik önerilen kesme hızında en iyi sonucu verir. Talaş kaldırma oranı, işlenen yüzey kalitesi, işlem nedeniyle ortaya çıkan sıcaklık ve zımpara mopunun kullanım ömrü açısından idealdir. Güvenlik nedeniyle, maksimum izin verilen devir sayısı (dk-1) asla aşılmamalıdır. Esnek moplar elektrikli ve havalı taşlama makinelerinde kullanılabilir.
Kullanma süresi ve ısı oluşumu:
Düşük temas basıncı ve dairesel hız, zımpara mopunun kullanma süresini artırır ve işin ısı yükünü azaltır.
Malzeme çıkarma:
Yüzeyden daha fazla talaş kaldırmak için yüzeye daha çok baskı uygulamak yerine daha iri kumlu moplar kullanılmalıdır.
Yüzey kalitesi:
Düşük temas basıncıyla yüksek kesme hızları, ince pürüzler üretir. Düşük kesme hızında temas basıncını arttırmak, pürüz derinliğini arttırır. İşlenecek malzeme ne kadar yumuşak olursa pürüz derinliği o kadar büyük olur (aynı tane boyutu kullanırken).
Güvenlik, sadece kelepçe uzunluğunun 15 mm olduğu ve açık mil uzunlukları için belirlenen maksimum devir sayısının aşılmadığı durumlarda garanti edilir. Genel çalışma ve güvenlik talimatlarına uyun.
- Özellikle alaşımlı ve alaşımsız çelik, dövülebilir demir, yapı çeliği, alet çeliği, yumuşak demir dışı metaller, plastikler ve ahşap işleme için uygundur.
- Alet ve kalıp yarıçapı üzerinde hassas taşlama çalışmaları, alet ve konteyner yapımında küçük ve ulaşılması zor yüzeylerin işlenmesi, demir dışı ve hafif metallerden üretilen parçaların işlenmesi, motor yapımında ve onarımında türbin kanatlarının taşlanması, kenarların ve yüzeylerin taşlanması, bileme ve düzleştirme, çapak alma ve kaynak dikişlerinin işlenmesi
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!