Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Yüzey sızdırmazlık maddesi, akmaz
Yüzey sızdırmazlık maddesi, akmaz - 1
Yüzey sızdırmazlık maddesi, akmaz - 2
Yüzey sızdırmazlık maddesi, akmaz - 3

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Yüzey sızdırmazlık maddesi, akmaz

Flanş ve yüzeylerdeki büyük boşlukların sızdırmazlığı için kullanılır. Viskoz ürün.
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
Viskoz ürün


Malzeme damlama ve akma yapmaz, bu nedenle baş üstü ve dik yüzeylerde ideal çalışma imkanı sağlar.



%100 sızdırmazlık


Boşluklar tam olarak doldurulur böylece bağ oluşumu, sürtünmeden kaynaklanan korozyona ve pasa karşı koruma sağlar.



120°C'ye kadar hafif esneklik


Farklı malzemeler arasındaki genleşme farkını telafi eder.



Düşük basınç altında hemen sızdırmazlık sağlar


Test basıncı hemen uygulanabilir. Bu nedenle bekleme süresi yoktur.



Ayrıca pasif malzemeler için de uygundur


  • Alüminyum flanşların sızdırmazlığı için de uygundur

  • Birden fazla malzeme için tek ürün.


Hızlı kürlenme


Aracın bekleme süresi kısalır.



Çok sayıda baz, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklı

Not

Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler. Her zaman kendi testlerinizi yapmanızı öneririz.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.