Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yüksek sıcaklık yağlama pastası HSP 1400
Aşınmayı azaltan, yüzeyleri güvenli bir şekilde ayıran ve mükemmel korozyon koruması sağlayan gri renk, metal içermeyen yağlayıcı macun.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Üniversal, bükülebilir ve son derece yapışkan
Sağlığa zararlı değildir
Toksik değildir, metalik pigmentler ve grafit, MoS2 ve sülfürlü katkı maddeleri içermez
Hareket kolaylığını ve minimum aşınmayı garanti eder
Yüksek sıkıştırma mukavemeti
Korozyonu, tutukluğu ve katılaşmayı önler
Cıvata bağlantılarının eşit bir şekilde gevşemesini sağlar
Paslanmaz çelik cıvata bağlantıları için ayırma macunu olarak idealdir
Silikon içermez
Yatakları yağlamak için uygun değildir
NSF H2 kayıtlı (no.: 150178), H2 gereksinimlerini karşılar.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Paslanmaz çelik cıvata bağlantıları, flanş bağlantıları, pimler, cıvatalar ve somunlar, her türlü yivli miller ve bağlantılar, hareketli fren parçaları (sürtünme yüzeyleri için değildir), raylı ve kızaklı yataklar için oluklu bağlantılar, volanlar ve çarklar, ağır hizmet tipi strok milleri, kılavuz düz yataklar, kılavuz yolları, sütun kılavuzlar vb. için ayırma macunu olarak idealdir.
Yüzeyleri her türlü kalıntıdan (oksit, boya ve katmanları, eski yağlayıcılar) temizler. İdeal uygulama için mekanik yöntemler (tel fırça) ve temizleyici kullanılmalıdır. Yüklere maruz kalan dişler ve yüzeyler üzerinde ince yağlama filmi: Tüm yüzey üzerine bir fırça ile eşit bir şekilde uygulayın veya püskürtün. Gres gibi kullanmayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!