Yüksek mukavemetli yapışma
- Çok yüksek yapışma mukavemeti
- Düşük köpüklenme eğilimli viskoplastik yapıştırıcı
- Yalnızca 15 dakika içinde yüksek fonksiyonel mukavemet sağlayan hızlı reaksiyon süresi
- Mermer, sentetik taş gibi çok çeşitli alt tabakalara çok iyi yapışma.
- Zımparalanabilir ve üzeri boyanabilir
- İklim koşullarına ve eskimeye karşı dayanıklı
- Silikon içermez
- MPA Braunschweig tarafından "sabit kalıp elemanları"* için test edilmiş yapışkanlık. Test numarası: 5131/2446-a
- ift Rosenheim tarafından DIN/EN 204 uyarınca test edilmiş D4 germe grubu. Test numarası: 55524676
- WATT 91'e uygun olarak ift Rosenheim tarafından test edilmiş sıcaklık direnci. Test numarası: 555 34457
*Sabit kalıp elemanları: Ahşap çimentosundan yapılan pres levhalar yüksek yapılarda hatıl kiriş kalıpları, tavan kenarı kalıpları, ayrıca düşey kalıplar için kullanılır. Kalıp, betonun içindedir ve elemanın içinde kalır, bundan dolayı "sabit kalıp" olarak adlandırılır.
- Sabit kalıp elemanları = Ahşap görünümlü çimentolu yatık yongalı paneller (24 mm kalınlığında zemin paneli ve 10 mm kalınlığında duvar paneli), halka kiriş kalıbı, tavan kenarı kalıbı ve lento kalıbı için bina yapısında kullanılır. Kalıp, betonun içindedir (160 mm kalınlığında tavanlar, 180 ve 200 mm kalınlığında daha güçlü tavanlar durum bazında değerlendirilmelidir) ve eleman içinde kalır, bundan dolayı "sabit kalıp" olarak adlandırılır.
- İnşaat mühendisliği malzemeleri test enstitüsü MPA Braunschweig'den gelen yazıyla uzman görüşüne sahip inceleme raporu 5131/2446a, çok güçlü yapıştırıcıyla yapıştırılan ahşap görünümlü çimentolu yatık yongalı panellere (L=10/24) sahip sabit kalıbın 160 mm kalınlığa kadar olan tavanlar için uygun olduğunu ve 180 ve 200 mm tavanların durum bazında değerlendirilmesi gerektiğini onaylar.
- +15°C'de işlendiğinde 1-K-PUR yapıştırıcıların viskozitesi, +25°C'de kullanıldığında yaklaşık olarak iki katına çıkar.
- Güneş ışığı yapıştırıcının rengini değiştirir ancak yapıştırıcı mukavemetini etkilemez.
- Alüminyum, bakır, pirinç yapıştırma: Yalnızca kimyasal olarak önceden işlenmiş veya kaplanmış yüzeylerde: Bu malzemeler, yapıştırma yüzeylerine önceden uygun bir ön uygulama yapılmadan yıpranmaya dirençli bir şekilde kalıcı olarak yapıştırılamaz.
- Toz boya kaplamalı malzemeler ve tüm metaller her zaman Tip 60 temizlik maddesi (ürün no.: 0892130030/0892130031) ile temizlenmelidir.
- PTFE bileşenli toz boya kaplamalar, ön işlem (ör. plazma işlemi) yapılmadan güvenilir bir şekilde yapıştırılamaz.
- Baskı kuvveti: Yüzey birleştirme için ≥0,015 N/mm² ve sert ahşabı sert ahşaba yapıştırmak için ≥1 N/mm²
- ≥2,5 mm kalınlıktaki yapıştırma boşluğu kalınlıkları için yapıştırma, presleme ve sertleştirme süreleri önemli ölçüde daha uzundur. ≥5 mm kalınlıktaki yapıştırma boşluğu kalınlıkları mümkün değildir.
- Nemin etkilemesi bekleniyorsa yapıştırma boşlukları/yapıştırma yüzeyleri de uygun bir sızdırmazlık malzemesiyle kaplanmalı/korunmalıdır!
- Metalleri emici malzemelere (ör. ahşap, inşaat malzemeleri vb.) yapıştırırken, bağlama boşluğu yoluyla emici malzemeden metal yüzeye nem yavaşça aktarılarak burada metalde korozyona neden olabilir. Bu nedenle metal yapıştırma yüzeyi, ör. boya veya toz kaplama gibi uygun korozyon korumasına sahip olmalıdır.
- Farklı malzemeleri (farklı genleşme özelliklerine sahip) yapıştırırken, bağlama boşluğu boyutları uzun vadeli davranışa göre uyarlanmalıdır.
- Yapıştırılan iş parçaları, yapıştırıcı tamamen sertleşene kadar kaplanmamalıdır; çok erken kaplanmaları halinde kaplamada baloncuk oluşumu göz ardı edilemez.
- Alüminyum yüzeyler ve tanımlaması zor olan özellikler nedeniyle özel yapıştırma uygulamanız için optimum ön işlemleri seçebilmek üzere her zaman tedarikçiden yeterli bilgi almanızı öneririz. Uygun ön testlerin yapılması gereklidir
- Paslanmaz çelik üretiminde ve işlenmesinde mum, yağ vb. yardımcı malzemeler kullanılır. Bu malzemeler yalnızca silinerek temizlenemez. Çözücülerle temizleme, taşlama veya (daha da iyi) yüzeyi kumlama ve ardından tekrarlanan çözücülerle temizleme işlemlerinin çok daha iyi bağlama sonuçları sağladığı gösterilmiştir.
- Çinko kaplamalı levhaların daima kalıcı nem etkisine karşı korunması gerekir. "Beyaz pas" oluşumunu önlemek için ortaya çıkan nemin yapıştırma yüzeyine temas etmesi engellenmelidir.
- Karaçam yapıştırılması: 1K-PUR yapıştırıcılar, dış mekanlardaki karaçam yüzeyleri yapıştırmak için asla kullanılmamalıdır. Ahşapta bulunan veya içinde oluşan "arabinogalaktan" maddesi yapıştırma gücünü önemli ölçüde zayıflatır. PVAC ve EPOXI yapıştırıcılarla ilgili herhangi bir sorun tespit edilmemiştir.
- Sert ahşabı yapıştırırken yapıştırıcı tercihen her iki yapıştırma yüzeyine de uygulanmalıdır.
- Yapıştırıcı hafif köpüklenme özelliğine sahiptir ve bu nedenle hafif engebeli yüzeylerde kullanıma uygundur. Bastırma süresi yapıştırılacak bağlantı yerinin kalınlığa göre ayarlanmalıdır
- Sert ahşabı dış mekan uygulamalarında yapıştırmak için ahşap türüne, iklim şartlarının yoğunluğuna, yüzey korumasına ve yapıştırma boşluğunun geometrisine bağlı olarak optimum kalıcı bağı belirlemek üzere uygun testler yapılmalıdır.
- Yüzey şekillendirme ve birleştirme sürelerinin yanı sıra ilgili gereken bastırma ve işleme süreleri, malzeme, sıcaklık, uygulanan miktar ve hava nemi gibi kriterlerden ve diğer unsurlardan etkilenir. Sonuç olarak, yalnızca bağımsız testler aracılığıyla kesin bir şekilde belirlenebilir. Belirtilen referans değerler için ilgili güvenlik sınırları yükleyici tarafından dikkate alınmalıdır
| MONTAGELIM | |||||
| Multi-klæbemasse med stor trækstyrke 0893 100 110 | Multifiberklæbemiddel 0893 100 115 | PUR Rapid 0892 100 102 | Montagelim, uden opløsningsmiddel 0893 100 100 | ||
| PVC (ikke blød PVC!) | ⎷6 | ⎷6 | x | ⎷2 | |
| Silikonlar | x | x | x | x | |
| Strafor | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Boyalı yüzeyler | Boyalı yüzeyler (2K boyalar, fırın emayeleri, KTL, rulo kaplı levhalar) | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x |
| Ahşap ve ahşap bazlı malzemeler | Ahşap (auch MDF, Sunta) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
| HPL-laminar ore paneler (Restopal, Ultrapas) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Dekoratif panel | ⎷5 | x | x | ⎷ | |
| Mantar | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Taş ve inşaat malzemeleri | Beton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 |
| Bitümlü arka planlar | x | x | x | x | |
| Gazbeton, alçı, alçı levha | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Yapay taş (Korian, Varicor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷3 | |
| hassas doğal taş (ör. marmor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
| Taş | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Çimento bazlı elyaf levhalar | ⎷3 | x | x | ⎷3 | |
| Diğerleri | Emalje | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x |
| Glas | x | x | x | x | |
| Cam elyaf | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
| Ayna | x | x | x | x | |
| Porselen, seramikler, fayanslar | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
| Papir | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Pap | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Kumaş | x | x | x | x | |
| Læder | ⎷ | ⎷ | ⎷ | x | |
| Metaller | Alüminyum | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷1 |
| Kurşun | x | x | x | x | |
| Paslanmaz çelik | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Bakır | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷ | |
| Pirinç | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | x | |
| çelik/demir | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷1 | |
| Çinko | x | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Plastik | ABS | ⎷4,2 | ⎷4,2 | ⎷4,2 | ⎷2 |
| GRP | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷2 | |
| Kauçuk/neopren | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x | |
| Sert köpükler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | x | x | x | ⎷2 | |
| Poliamit | ⎷ | x | x | x | |
| Polikarbonat | ⎷5 | x | x | ⎷2 | |
| Polistiren (ikke cilt!) | x | x | x | x | |
| PP | x | x | x | x | |
| PTFE | x | x | x | x | |
- MPA Braunschweig tarafından "sabit kalıp elemanları"* için test edilmiş yapışkanlık. Test numarası: 5131/2446-a
- ift Rosenheim tarafından DIN/EN 204 uyarınca test edilmiş D4 germe grubu. Test numarası: 55524676
- WATT 91'e uygun olarak ift Rosenheim tarafından test edilmiş sıcaklık direnci. Test numarası: 555 34457
*Sabit kalıp elemanları: Ahşap çimentosundan yapılan pres levhalar yüksek yapılarda hatıl kiriş kalıpları, tavan kenarı kalıpları, ayrıca düşey kalıplar için kullanılır. Kalıp, betonun içindedir ve elemanın içinde kalır, bundan dolayı "sabit kalıp" olarak adlandırılır.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Uzun süren depolama ve işleme koşulları ile çok sayıda uygulamadan doğacak spesifik sonuçlar için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız. Lütfen teknik veri sayfasına bakın!
Ev kapısı panellerini yapıştırma, merdiven basamakları, tırabzanlar, ahşap görünümlü çimentolu yatık yongalı levhalardan yapılan sabit kalıp elemanları ve zemin çıtalarını yapıştırmak ve doğal taş işleme, metal pencere yapımı, pencere yapımı, pencere eşikleri, lamine kaplamalar, genel onarımlar ve montaj bağlantıları.
- İşlem yapılacak yüzeyler kuru ve yağdan, tozdan arındırılmış olmalıdır. Mevcut olabilecek herhangi bir kalıp ayırıcıyı ortadan kaldırın. Optimizasyon tablosundaki malzeme ve bilgilere bağlı olarak Activating Cleaner ürün no. no. 089010060 veya temizleyici tipi 60 ürün no. 0892130030 ile birlikte AdhesionPlus metal ürün no. 089010061, AdhesionPlus plastik/ahşap/taş ürün no. 089010062 ya da primer ürün no. 089054510 ile ön işlem uygulayın.
- Çok yüksek mukavemetli yapıştırıcıyı, yapıştırılan parçaların birinin tek tarafına noktalar halinde veya tüm yüzeye dişli spatula ile uygulayın. Yapıştırıcı, nem ile kürleşir. Örneğin emici olmayan malzemeler ya da çok kuru malzemeler birbirine yapıştırılırken yapıştırmanın tam sağlanması için yüzeyler su ile nemlendirilmelidir.
- Birleştirilecek parçalar, yüzey oluşma süresi içinde birbirine bastırılır (ıslattıktan sonra maksimum 2 dakika) ve işlevsel mukavemete erişilene kadar bir arada tutulur. Malzemeye bağlı olarak uygulanan miktar yaklaşık 150–300 g/m² olmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!