Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pil High Power
Yoğun enerjili uygulamalar için rakipsiz pil gücü
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Esnek kullanım imkanları
Uzun ömürlü yüksek kapasite
Yüksek performans
Özellikle yüksek enerji gerektiren cihazlar için tavsiye edilir
Bütçe dostu
Uzun kullanma süreleri ve en yüksek seviyede devamlı akım verimi
Uzun raf ömrü
5 yıllık bir depolama süresinde kendi kendine deşarj olma oranı çok düşüktür
Dekoratif
Tezgah üstü teşhir standı olarak kullanım için pratik ambalaj konsepti. Kutunun arka yüzünde satış önerileri bulunur
Şarj edilemez
Pillerin (BattG) imhası hakkındaki Alman yönetmelikleri uyarınca, şarj edilebilir piller ve diğer pil türleri, evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Tüm piller uygun toplama noktalarına atılmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!