Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Atölye mekanikleri için sürgülü Ergo
Anatomik biçimli yüzeye ve yükseltilmiş süngerli boyun desteğine sahip, kırılmaya karşı dayanıklı, darbeye karşı dirençli plastikten yapılmış sürgü.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sağlam
135 kg'a kadar ağır yük taşıma kapasitesi
Yağa, benzine, soğuğa, sıcağa ve neme dayanıklı
Pratik ve esnek
6 adet büyük, mile monte edilmiş tekerlekler
Alet ve küçük parçalar için 2 adet geniş istifleme bölmesi
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!