Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yapışkan temizleyici sprey
Eritme yapıştırıcı mumu boya yüzeyinden kolayca çıkarır
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kauçuk ve plastikleri malzeme uyumluluğu açısından kontrol edin.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Araçlar, karavanlar, kamp karavanlarındaki iç ve dış mekan kullanımlarında, teknik ekipmanlarda ve hobi eşyalarında yapıştırıcı mum kalıntılarını çözmek için özel bir üründür.
Belirli bir alandaki ısıyla eriyen yapıştırıcıyı hafifçe kaldırmak için plastik bir takoz kullanın. Yapıştırıcı çıkarıcıyı özellikle sertleştirilmiş, ısıyla eriyen yapıştırıcının boşluğuna püskürtün ve kısa bir süre etki göstermesini bekleyin. Yapıştırıcı temizleyici spreyi boşlukların içine doğru yayılır ve yapıştırıcı kalıntısını yüzeyden çözer. Yapıştırıcı kalıntısını yüzeyden tek parça halinde saniyeler içinde çıkarır. Bu nedenle saç kurutma makinesi, spatula ve temizleyici içeren zaman kaybettirici çıkarma işlemine gerek kalmaz.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!