Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Kurumsal Müşterilere Özel
Aracınızdaki kötü kokuları gidermek için, uzun ömürlü hava tazeleyici asma koku.
Offers a pleasant fresh fragrance
Araçlar, iş yerleri ve evler için güzel kokulu ferahlatıcı spreyler.
Atölyeler, makineler ve araçlar için çevre dostu temizlik maddesi
Kumaşlardaki hoş olmayan kokuları nötralize eder
Son derece konsantre ön cam temizleyici 1:100. Pratik ve güvenli bir şekilde depolama sağlayan küçük şişelerde cam temizleme sabunu.
99.9% application with 13 adapters and on average an over 1.5-year shelf life
Tüm yaygın binek araç ve kamyon dizel motorlarını temizlemek için.
Yoğun enerjili uygulamalar için rakipsiz pil gücü
Motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirleri temizlemek için, binek araç, motosiklet, çim biçme makinesi ve benzeri tüm motor tipleri için uygun, yıkama gerektirmeyen motor temizleyici.
Katalitik konvertörü olan ve olmayan tüm benzinli motorlar için.
Araç iç ve dış mekanlarında bulunan plastik, lastik ve metal parçaların uzun süreli korumasını, bakımını ve yalıtımını yapar
Çapraz akışlı soğutma sistemlerine sahip tüm modern araç türleri için yüksek performanslı soğutma sistemi
Yüksek basınca karşı son derece dayanıklı yarı sentetik yağ
Tüm araç iç aksamları için antistatik katkı maddeli özel temizleme köpüğü
Würth Online Mağaza mümkün olan en iyi hizmeti sunmak amacıyla çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamızı inceleyin.