Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Yan keski DIN ISO 5749
Yan keski DIN ISO 5749 - 1
Yan keski DIN ISO 5749 - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Yan keski DIN ISO 5749

Erişilmesi zor alanlar da dahil, sert ve yumuşak tel ve kabloları kesmek için
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
  • Özel frezelenmiş hassas kesme kenarı sayesinde mukavemet koruyucu, temiz kesme işlemi

  • Üstün kalite alet çeliği uzun kullanma süresi ve hassas bıçaklar sağlar

  • Optimum erişilebilirlik için ince kafa şekli

  • Rahat çalışma ve optimum güç aktarımı için dar yaka profilli, ergonomik ve kaymaz, 2 komponentli, konforlu tutma sapı

  • İndüksiyonla sertleştirilmiş hassas bıçaklar

  • Yüzey tamamen işlenmiş ve krom kaplamalıdır

  • Bindirmeli mafsal