Yan keski DIN ISO 5749
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yan keski DIN ISO 5749
Erişilmesi zor alanlar da dahil, sert ve yumuşak tel ve kabloları kesmek için
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
- Özel frezelenmiş hassas kesme kenarı sayesinde mukavemet koruyucu, temiz kesme işlemi
- Üstün kalite alet çeliği uzun kullanma süresi ve hassas bıçaklar sağlar
- Optimum erişilebilirlik için ince kafa şekli
- Rahat çalışma ve optimum güç aktarımı için dar yaka profilli, ergonomik ve kaymaz, 2 komponentli, konforlu tutma sapı
- İndüksiyonla sertleştirilmiş hassas bıçaklar
- Yüzey tamamen işlenmiş ve krom kaplamalıdır
- Bindirmeli mafsal
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!