Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yağ filtresi anahtarı, cırcırlı sistem
Yağ filtresini, cırcır prensibini kullanarak basit ve hızlı bir şekilde değiştirmek için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dişli, menteşeli çenelerle yağ filtresi üzerinde bir cırcır etkisi oluşturulur
5°'lik minimum dönüş açısı son derece dar alanlarda çalışmanıza olanak sağlar
Ayarlama yardımcısı otomatik olarak optimum ön gerilimi gösterir
Bu sayede her zaman en uygun cırcır ayarını kullanırsınız
Ergonomik şekilli tutma sapı
Yorulmadan çalışma
Gergi bandı onarımları yalnızca fabrikada mümkündür
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!