Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
XXL temizlik eldiveni "Havlı"
XXL temizlik eldiveni "Havlı" - 1
XXL temizlik eldiveni "Havlı" - 2
XXL temizlik eldiveni "Havlı" - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

XXL temizlik eldiveni "Havlı"

Otomobil, karavan ve ev gibi alanların derinlemesine temizliği için yüksek performanslı mikrofiber eldiven
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
Hızlı temizlik için geniş temizleme yüzeyi



Mikrofiber saçaklar


  • Standart mikrofiber bezlere göre 25 kat daha geniş temizleme yüzeyi

  • Hassas ve derinlemesine temizlik

  • Pürüzsüz temizleme


Toz kaldırmadığı için alerjileri olan kişiler için idealdir



Yüksek kaliteli, uzun ömürlü ürün



Temizlenmesi kolay


  • Elde yıkanabilir

  • 60°C'ye kadar sıcaklıkta çamaşır makinesinde de yıkanabilir (yıkama torbasında, yumuşatıcı kullanmayın)
Not

Eldiveni temizlemek için elde yıkayın veya 60°C'ye kadar sıcaklıkta çamaşır makinesine atın (çamaşır torbasıyla).

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.