Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Temizlik bezi Wipe 500 Tex
Otomotiv, metal işleme ve boya sektörlerinde yüzeylerin tüy bırakmadan temizlenmesi için.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tüy bırakmaz
Tüy kalıntıları bırakmayan optimum temizlik.
Yüksek mukavemetli
İnce ve sert yüzeyleri temizlemek için yırtılmaya dayanıklı bez.
Geniş kullanım alanı
Boyalı, metal ve pürüzsüz ahşap yüzeyler için uygundur.
Oldukça emici
Su, yağ ve gres lekelerini çıkarır; belirli durumlarda asitlere, bazlara ve çözücülere karşı dayanıklıdır.
Silikon içermez
Temizlik bezi, piyasada satılan çoğu çözücüye karşı mükemmel dirence sahiptir ve belirli durumlarda asit ve bazlara da dayanıklıdır.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Wipe 500 Tex, çok çeşitli sektörlerde yüzeylerin temizlenmesi için uygundur (araçlar, metal işleme, mutfak yapımı, matbaalar, üretim alanları). Cam yüzeyleri temizlemek için de idealdir.
Yağ, yağlayıcı ve gres gibi lekeler temizlik bezi ile çıkarılabilir. Bezin yırtılmaya karşı yüksek mukavemeti sayesinde yüzeyler; talaşlar ve köşeler gibi sert malzemelerden de temizlenebilir.
Kirlenme miktarına göre bez birden fazla kez kullanılabilir. Kullandıktan sonra bezi atın.
Yüzeyi bezle temizleyin. Würth temizlik maddeleri kullanarak bezin temizleme etkisini arttırmak mümkündür.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!