Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Vulkanize fiber diskler, Topsize zirkonya alumina
Yırtılmaya dayanıklı, sert elastik disk zımpara
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çapraz yarıklı 22 mm delik
Vulkanize fiberden üretilmiş taşıyıcı malzeme
- Kum boyutu 16-50: 0,8 mm
- Kum 60-120: 0,6 mm
Elektrostatik yayma
Tutarlı çıkarma oranları
Topsize kaplama (= çok bağlamalı ve taşlama dolgu macunlarının soğutulmasıyla özel zirkonya alumina) ve oldukça elastik tam sentetik reçine bağlayıcı
- Sert taşlama performansı
- Soğuk taşlama: İş parçasında kararma olmaz
- Uzun kullanma süresi
- Düşük gürültü seviyeleri
- Taşlama kumunun etkin biçimde kendi kendine keskinleşme etkisi
Genel çalışma ve güvenlik talimatları
- Yalnızca onaylı, hasar görmemiş zımpara tabanları olan fiber diskleri kullanın
- Fiber diskin çapı, zımpara tabanının çapından 15 mm'den fazla daha büyük olmamalıdır
- Daldırmalı-kesmeli taşlamaya izin verilmez
- Her zaman uygun koruyucu gözlük, eldiven, kulak koruması vb. gibi koruyucu ekipman kullanın.
- Doğrudan güneş ışığı almayan ve ısı kaynaklarına uzak bir yerde saklayın. Nemli ortamlarda veya zemin üzerinde saklamayın
- 18-22°C'de ve %45-60 bağıl hava nemi bulunan ortamda, orijinal ambalajında saklayın
80 m/sn'ye kadar dairesel hıza sahip elle yönlendirilen havalı veya elektrikli avuç içi taşlama makinelerinde bir zımpara tabanı ile birlikte kullanım içindir
Düz ve kavisli parçalarda kenar ve yüzey taşlama:
- Kum boyutu 16-40: Kaynak dikişlerini, punta kaynağı noktalarını, sert lehimleme dikişlerini vb. düzleştirme. Sac, dökme ve dövülmüş metal parçalar üzerinde çapak temizleme işleri. Döküm sonucu oluşan çapakların zımparalanması
- Kum boyutu 40-80: Alın kaynak dikişlerinin pürüzsüzleştirilmesi, kenar kırma işi ve metal sac ile diğer metal yüzeylerin tek başına taşlanması.
- Kum boyutu 40-120: Araç onarımlarında pas temizleme, eski boya tabakalarının taşlanması, ince zımparalama
İşlenecek malzemeler:
Korozyona dayanıklı ve ısıya oldukça dirençli çelikler (paslanmaz çelik), karbon çelikleri, dövülmüş çelik, demir dışı metaller, krom ve nikel alaşımları ve gri dökme demir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!