Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
1/4 inç manyetik bits tutucu
Hızlı değiştirilebilen mandrenli ve kılavuz manşonlu inovatif manyetik bits tutucu
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Uçlar hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir
- Manşon etkinleştirilmezse uç, montaj parçasına itilir
- Bits uç, sarsıntısız ve güvenli bir şekilde oturması için otomatik olarak kilitlenir
- Yay mekanizmalı hızlı değiştirilebilen mandren sayesinde kolay kilit açma
Mükemmel tutuş ve rahat çalışma
- Mükemmel tutuş için tırtıklı, hızlı değiştirilebilen mandren ve rahat çalışma için siyah alüminyum kılavuz manşonu
- Manşon, uç ile birlikte dönmez
Çok ince tasarım
- Çok ince bits tutucu, maks. çap. 11,5 mm
- Dar alanlar için uygun
DIN 3126'ya uygun altıgen uçlar için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!