Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Varioprimer safe + easy
Varioprimer safe + easy - 1
Varioprimer safe + easy - 2
Varioprimer safe + easy - 3

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Varioprimer safe + easy

Cam değiştirme işlemlerinde kullanılan çok amaçlı ön işlem uygulamaları için primer

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
4'ü 1 arada sistem


  • Yapışmayı kolaylaştırır

  • Korozyon koruma

  • Aktivatör

  • UV koruması


Cam yapıştırma macununun cam, seramik, boyalı ve çeşitli metallere yapışmasını sağlayan siyah, nem ile kürleşen primer



Kaplamasız metal yüzeylerde korozyona karşı koruma sağlar



Kesintiler ve PU/PVC ile önceden kaplanmış filmler için aktivatör

Not

Varioprimer'i kullanmadan önce çalkalayın. Üründe jelleşme meydana geldiyse kullanmayın. Açtıktan sonra en kısa sürede kullanın.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.