Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Vakum hortumu
Yakıt buharlarına, yağ, dizel (bio-katkı maddeleri içermeyen) ve ozona karşı dayanıklı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Sentetik lastikten yapılmıştır
- Anlık sıcaklık dayanımı maks. +150°C
- ORSY10 rulo sistemi için makaraya sarılı depolanır
Dizel geri dönüş hattı veya yakıt taşıyan hortum ya da basınç hortumu olarak kullanmaya uygun değildir! Yağ veya dizel hattı olarak kullanılmamalıdır!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!