VDE pense ürün seti, IEC 60900 4 parça
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
- Belirtilen tüm güvenlik önlemlerine uygun şekilde, 1000 volt (AC) ve 1500 volt (DC) değerine kadar elektrikli ekipmanlar üzerinde çalışmak içindir.
- Yüksek kaliteli takım çeliğinden üretilmiş, uzun takım ömrüne sahip olup kesme yüzeylerinin hassasiyetle kavranmasını ve kesilmesini sağlar .
- Güvenli çalışma için geniş VDE yakalı ergonomik ve kaymaz özelliğe sahip tutma kolu
- Daha Kalın kablolar için de ekstra uzun kesici kenarlı kombine pense.
- Daha kalın kablolar için de ekstra uzun kesici kenarlı kablo sıyırma pensesi
- Yüksek bükme gerilimleri için kargaburun pense
- Optimum erişilebilirlik için ince kafa şekilli yan keski
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!