VDE kargaburun pense, DIN ISO 5745, IEC 60900
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
VDE kargaburun pense, DIN ISO 5745, IEC 60900
Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
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
- 1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için
- Yüksek kaliteli takım çelikleri, uzun kullanma süresi ve yüzeyleri hassasiyetle kavrama ve kesme için
- Özellikle bükme gücü altındayken, fazla baskılara yönelik elastik uçlar
- Güvenli çalışma için geniş VDE manşonlu, ergonomik ve kaymaz iki parçalı konforlu tutma sapı
- Bıçaklar, ilave endüksiyonla sertleştirilmiştir
- Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı yüzey
- Tırtıklı kavrama yüzeyleri
- Bindirmeli mafsal
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!