VDE 1/2 inç cırcır kol
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
- Emniyet kilitli basma düğmesi sayesinde hızlı lokma değişimi
- Saat yönünde ve saat yönünün tersine dönüş için yön değiştirme kolu
Not
1.000 V AC ve 1.500 V DC yalıtımlı, gerekli tüm güvenlik önlemlerine uygun
Şunlarla uyumludur: IEC 900
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!