- Kaymayı önler, tüm tahrik gücünü aktarır, ses yapmayı giderir
- Soğuk, nem veya normal genleşme dolayısıyla meydana gelen küçük çaplı kayış kaymalarında düzeltme ayarlarının yapılmasını gerektirmez.
- AOX içermez
Yalnızca iyi havalandırılan alanlarda kullanın.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Deriden, kauçuktan ve sacdan vb. yapılan V kayışları içindir. Triger kayışlar üzerinde kullanıma uygun değildir. V kayışı spreyini kullanırken, kayış kasnakları ile temas artar – ayrılma ve sürtünme sorunları en aza indirgenir. V kayışın verimliliği artar.
Sprey başlığını takın ve kayış boyunca sprey tüpünün ucu kayışın içine yakın olacak şekilde püskürtün. Veya içindeki bir alan üzerine motor çalışırken yaklaşık 5 saniye boyunca püskürtün.
İlk kullanımdan önce çalışma yüzeylerini temizleyin. Tutumlu ve hassas kullanın – fazla malzeme kullanmaktan kaçının.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!