Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Uzun Ömürlü Quadro-L darbeli matkap ucu, SDS-plus uyumlu şaft SDS-plus long-life Quadro-L
4 kesici kenara sahip simetrik, tek parçalı yüksek mukavemetli, metal katkılı karbürü bulunan, donatı demirlerine karşı dirençli darbeli matkap ucu. Malzeme kalitesi ve geometri, hassas ve pürüzsüz delme işlemi sağlar.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Merkezden sapma yapmaz
Simetrik 4 x 90° kesici kenarlı geometri, betondaki güçlendirmelere veya sert çakıl taşlarına temas etmesi halinde merkezden sapma yapmaz.
Mükemmel delme özellikleri
- Matkap ucu çapına uyarlanmış uç geometrisi sayesinde mükemmel delme işlemi.
- 5-16 mm: Çelik gövde ile bağlantı sağlayan maksimum yüzey sayesinde üstün denge düzeyi için tek parçalı elmas uç (Şekil 1)
- 18-32 mm: Üçlü bölme sayesinde delme işleminde daha hızlı ilerleme ve burulma kuvvetinde gelişmiş tamponlama sağlayan çok parçalı metal katkılı elmas uç (Şekil 2)
4 kesme kenarına ve 4 spirale sahip matkap geometrisi sayesinde
Matkap deliği içerisinde ideal ilerleme.
Özel uç geometrisi sayesinde
Sabit delme hızı
Kendinden merkezleme ucu sayesinde
Hassas delme işlemi
Donatı demirleri, yalnızca bir yapı mühendisinden izin alınarak delinebilir. Yüksek matkap ucu uzunluklarında aynı çapa sahip kısa bir matkap ucu ile ön delme işlemi uygulayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!