Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Endüstriyel Temizlik Mendilleri
Endüstriyel Temizlik Mendilleri - 1
Endüstriyel Temizlik Mendilleri - 2
Endüstriyel Temizlik Mendilleri - 3
Endüstriyel Temizlik Mendilleri - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Endüstriyel Temizlik Mendilleri

Çoğu yüzeyin su, sabun veya fırçaya ihtiyaç duymadan kapsamlı ve hızlı bir şekilde temizlenmesi için. NSF sertifikalı.

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
  • Günlük mobil kullanım için ideal

  • Yağlar, gresler, yapıştırıcılar, boyalar, zift ve yağlayıcılar gibi en ağır kir türlerini bile tamamen ve nazik bir biçimde temizler

  • Aletleri, yüzeyleri ve elleri tek bir ürünle temizleyin

  • Elleri temizler ve hoş bir koku bırakır

  • Temizleyici su kullanılarak bezden durulanabildiği için maliyet tasarrufu sağlar
Performans Kanıtı

NSF sertifikalı: Gıda Dışı Bileşikler Programı Liste C1 (150555).

Not

Araba boyaları ve saydam plastikler gibi çok parlak yüzeyler (ör. vizörler, pleksiglas paneller) için uygun değildir.

Kullanım alanı

NSF sertifikalı: Gıda Dışı Bileşikler Programı Liste C1 (150555).

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapınız. Çok sayıda uygulama ve depolama ve işleme koşullarından dolayı, belirli bir uygulamanın sonucu için sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya hizmetin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.