Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Üniversal rulo
Yüksek kaliteli poliamitten zor aşınan kapak, dolgulu, 20 mm tüy
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- 20 mm tüy yüksekliği
- Şeklini korur
- Lifler iyi geri kazanma özelliğine sahiptir
- Düşük tüylenme, keçeleşme olmaz
- İyi boya emilimi ve uygulaması
- Solvente karşı dayanıklı
- Uzun kullanım ömrü
- Eşit kaplama sonucu
Hafif doldurucu, yüksek kapama özelliğine sahip yayılan boyalar için. Pürüzsüz ve hafif dokulu yüzeyler için. İç mekan ve dış mekan kullanımı.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!