Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Crowfoot anahtar seti, Üniversal
Crowfoot anahtar seti, Üniversal - 1
Crowfoot anahtar seti, Üniversal - 2
Crowfoot anahtar seti, Üniversal - 3
Crowfoot anahtar seti, Üniversal - 4
Crowfoot anahtar seti, Üniversal - 5
Crowfoot anahtar seti, Üniversal - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Crowfoot anahtar seti, Üniversal

2 parça. Erişilmesi zor veya aşınmış altıgen/çift altıgen vida bağlantılarını çözmek için son derece çok yönlü anahtar
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
  • Dönme yönünde kendiliğinden kilitlenen hareketli kelepçe parçası sayesinde ulaşılması zor yerler için özellikle uygundur

  • Ağır yuvarlak altıgen kafalarda bile yeterli tutuş

  • Yüksek kaliteli, dövme CrV malzemesi sayesinde son derece dayanıklıdır

  • Uzatmalar, cırcırlar, T kolları veya sürgülü tutma saplarıyla kullanılabilir


Teslimat kapsamı:


  • 1 küçük sıkıştırma kafası, AF, 8-17 mm (5/16-11/16 inç), bağlantı 3/8 inç, uzunluk 80 mm

  • 1 büyük sıkıştırma kafası, AF, 14-32 mm (9/16-1 1/4 inç), bağlantı 1/2 inç, uzunluk 120 mm