Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Üniversal katlanır destek 9
Üniversal katlanır destek 9 - 1
Üniversal katlanır destek 9 - 2
Üniversal katlanır destek 9 - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Üniversal katlanır destek 9
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
  • Açılma açısı: maks. 110°

  • Kapak yüksekliği: maks. 500 mm

  • Yük kapasitesi: 9 kg

  • Solda veya sağda kullanılabilir

  • Malzeme: Basınçlı çinko döküm, nikel kaplamalı

  • Sağlam, harika görünür

  • Klips montajı sayesinde bağlantı parçasının kolay ve hızlı takılması, kısa montaj süresi


Bir bağlantı parçası, üç işlev:


  • Tutma: Kapak, kolay açılma ve kapanma için herhangi bir açma konumunda sabit kalır.

  • Fren sistemi: Kapak en yüksek ayara yerleşir ve kapanırken yumuşak şekilde yavaşlar.

  • Kapak makası: Kapak makası olarak kullanmak üzere ayarlayın.
Not

Montaj ipucu:


  • Kapak kanadını 3,5 kat kullanarak sabitleyin ... ASSY vidalar; 32 mm delikli yan kapak, Euro vidalarla sabitlenir, tip A, kafa çapı: 7,4 mm.

  • Kapak kapağındaki farklı bağlantı noktaları farklı açılma açıları sağlar.

  • Bağlantı parçası, orta tutma seviyesine standart olarak ayarlanır. Kurulumdan sonra, kuvvet kapağın ağırlığına göre uyarlanmalıdır. Çift düzenlemesinde, her ikisini de aynı anda ayarlamanız gerekir.

Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!