Üniversal katlanır destek 9
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
- Açılma açısı: maks. 110°
- Kapak yüksekliği: maks. 500 mm
- Yük kapasitesi: 9 kg
- Solda veya sağda kullanılabilir
- Malzeme: Basınçlı çinko döküm, nikel kaplamalı
- Sağlam, harika görünür
- Klips montajı sayesinde bağlantı parçasının kolay ve hızlı takılması, kısa montaj süresi
Bir bağlantı parçası, üç işlev:
- Tutma: Kapak, kolay açılma ve kapanma için herhangi bir açma konumunda sabit kalır.
- Fren sistemi: Kapak en yüksek ayara yerleşir ve kapanırken yumuşak şekilde yavaşlar.
- Kapak makası: Kapak makası olarak kullanmak üzere ayarlayın.
Not
Montaj ipucu:
- Kapak kanadını 3,5 kat kullanarak sabitleyin ... ASSY vidalar; 32 mm delikli yan kapak, Euro vidalarla sabitlenir, tip A, kafa çapı: 7,4 mm.
- Kapak kapağındaki farklı bağlantı noktaları farklı açılma açıları sağlar.
- Bağlantı parçası, orta tutma seviyesine standart olarak ayarlanır. Kurulumdan sonra, kuvvet kapağın ağırlığına göre uyarlanmalıdır. Çift düzenlemesinde, her ikisini de aynı anda ayarlamanız gerekir.
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!