Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Üniversal çektirme kolu
Sac parçalarındaki deformasyonları düzleştirmek için, 4 kg
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bi-Puller için ideal aksesuar
Geleneksel dişli bağlantısı sayesinde üniversal uygulama (iç dişli M14 x 2, 17 mm derinlik)
Mevcut sistemler birleştirilebilir
Tekerlek kemerleri ve arka paneller de, dahil edilen yuvarlak kanca kullanılarak genel hatlarıyla düzleştirilebilir
Bi-Puller olmadan da kullanılabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!