Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Soğutma sistemi test ekipmanı için üniversal adaptör
Ø 27–42 mm radyatör ağızları için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1. Sızdırmazlık işlemi uygulanacak adaptör kauçuk ve ağzın yağ, gres ve glikol kalıntılarından arınmış olması gerekir
2. Adaptörü radyatör ağzına veya genleşme tankına doğru bastırın ve iki ayar çarkını birbirine karşıt şekilde döndürerek sızdırmazlık işlemi uygulayın
3. Radyatör test ekipmanını bağlayın
4. El pompasını kullanarak soğutma sistemine yaklaşık 1,3 bar pompalayın
5. Soğutma devresindeki basınç 10 dakika içinde 0,2 bar değerinden fazla düşmemelidir.
6. Basınçta düşme olması durumunda, olası sızıntı noktalarını belirleyin ve tasfiye edin (ör. su pompası, hortumlar, silindir kapak contası)
Dikkat: Üniversal adaptör hiçbir durumda soğutma sıvısına batırılmamalıdır; bu, basınç serbest bırakıldığında subapta sıvı sızıntısı olmasına neden olur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!