Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Emme çanı
Delikleri açarken veya temizlerken delme işlemi nedeniyle oluşan tozları gidermek için vakum temizleyici adaptörü
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İki hazneli sistem sayesinde tabana doğrudan emme uygular
- 1. hazne, doğrudan sabitleme tabanının yüzeyinden matkap deliği çevresindeki matkap artıklarını boşaltır
- 2. hazne, güçlü bir vakum oluşturur, vakum çanının bozuk bir yüzey üzerinde bile duvara veya tavana sıkıca yapışmasını sağlar
Sonraki temizleme azaltılır
Temizleyici ekstra yardımcı alet olmadan deler
Nominal matkap ucu çapı: 6 - 32 mm
Vakum temizleyicisine bağlantı yeterli
Bağlantı çapı: 30 - 38 mm
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!