Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Uç ürün gamı
10 parça. 8 farklı 1/4 inç uç ve paslanmaz çelik çabuk değiştirme tutuculu.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dış kaynaklı paslanma olmaz
Uçlar paslanmaz çelikten yapılmıştır ve vakumlu buzla sertleştirilmiştir.
Hızlı uç değişimi
Paslanmaz çelik çabuk değiştirme tutuculu yüksek kaliteli 1/4 inç burulma uçları
Kolay uç çıkarma
Yatırma işlevli uç kutusu
İçerik:
- 1 adet TX 10/TX 15/TX 20/TX 25/TX 30
- 1 x PZ 1/2x PZ 2/1x PH 2
- 1 adet vidalama adaptörü 50 mm
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!