Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Uç kutusu, boyut 3 33 parça
RW, PH, PZ, TX, altıgen ve bits tutucu dahil değiştirilebilir uç çubuklarındaki kanallı uçlar dahil olmak üzere geniş ürün yelpazesi. ORSY® sistem uç kutusunda bulunur
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mobil ve değiştirilebilir uç çubukları
- Uç çubukları, tek tek uç çubuklarını kullanım yerine götürmek veya uç kutularını tek tek donatmak için kutudan çıkarılabilir
- Uç çubukları dar bir tornavida ile kutudan kolayca çıkarılabilir
Güvenli sıkıştırma ve kolay çıkarma
- Uçlar, uç çubuğuna güvenli şekilde oturur ve düşmez
- Hareketli uç çubuğu sayesinde uçlar kolayca çıkarılabilir
İstenen uç boyutunun kolay tanımlanması
- Kapaktaki ve uçtaki renk kodu sayesinde doğru ucu bulmak kolaydır
Her zaman elinizin altında
- Uç kutusu, pratik klipsle bir kayışa takılabilir ve gerekirse çıkarılabilir
ORSY® sistemi
- Würth modüler sistem boyutundaki kompakt boyutlar, ör. Würth sistem kasasında veya takım arabasındaki çekmecelerde, diğer ORSY ürünleriyle mükemmel depolama sağlar
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!