Super Grip, altıgen lokma ucu seti
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Super Grip, altıgen lokma ucu seti
11 parça, yenilikçi yeni Super Grip profili ile yuvarlak tornalı, profilsiz altıgen lokma vida bağlantılarını gevşetmek ve çıkarmak için
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
- Yeni, özel olarak geliştirilmiş bir anahtar profili sayesinde kusurlu ve yuvarlak tornalanmış vida bağlantılarında kaymayan kavrama
- Tüm altıgen lokma vida bağlantıları için
- Bu özel uçlar, profilin kalan kısmını sıkıca kavrar ve neredeyse her zaman tam olarak çıkarılmasını sağlar
- Yüksek kaliteli malzeme sayesinde son derece dayanıklıdır
- Akülü matkap ya da cırcırlı montaj adaptöründe kullanın
İçindekiler:
- 1 adet her biri 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm boyutunda uç, 6 mm sap
- 1 adet her biri 7, 8 ve 10 mm x 40 mm boyutunda uç, 10 mm sap
- 1 adet 1/2 inç uç tutucu, 10 mm destek
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!