Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Helezon matkap ucu HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Helezon matkap ucu HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 1
Helezon matkap ucu HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 2
Helezon matkap ucu HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 3
Helezon matkap ucu HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 4
Helezon matkap ucu HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 5
Helezon matkap ucu HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 6

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Helezon matkap ucu HSS DIN 1869 R2 SMART STEP

Benzersiz SMART STEP teknolojisi ile üretilmiş yüksek performansa ve ektsra derin delik delme ucuna sahip matkap ucu. Yumuşak ve sert ahşap, kompozit malzemeler, 1000 N/mm2’ye kadar çelik, dökme demir, alüminyum, plastik, bakır, pirinç ve bronzda son derece hassas dairesel delikler oluşturmak için uygundur.

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut
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
Kademeli matkap ucu geometrisine sahip ilk ekstra uzun helisel matkap ucu.



Noktalama işlemine gerek duymadan merkezleme özelliğine sahip, dairesel hassas delikler elde edilir



Geleneksel ekstra uzun HSS matkap uçlarına göre %100'e kadar daha hızlı



Son derece konforlu delme işlemi


  • Ekstra uzun tasarıma rağmen ön delme işlemine gerek yoktur

  • Ekstra uzun helisel matkap ucu, delme işleminde önemli ölçüde daha az çaba gerektirir

  • Mevcut bir deliğin basit bir şekilde genişletilmesi.


3 yüzeyli şaft


  • Mandrenin içinde boşa dönmez : Daha hızlı ve rahat çalışma sağlar.

  • Optimum güç aktarımı

  • Mandreni hasarlardan korunur

  • Mandreni açma ve kapama işlemlerinde çok az çaba gerektirir.


%100 PCR (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik), %100 geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir Cradle to Cradle ® Bronz Sertifikalı ürün ambalajı



Würth'ün özel ürünüdür.

Not

Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucunu dikkate alınız (bkz. l3 boyutu)!