Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Twist drill bit HSCo DIN 338 OXID 19 pcs Syska
Twist drill bit HSCo DIN 338 OXID 19 pcs Syska - 1
Twist drill bit HSCo DIN 338 OXID 19 pcs Syska - 2
Twist drill bit HSCo DIN 338 OXID 19 pcs Syska - 3
Twist drill bit HSCo DIN 338 OXID 19 pcs Syska - 4
Twist drill bit HSCo DIN 338 OXID 19 pcs Syska - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Twist drill bit HSCo DIN 338 OXID 19 pcs Syska

Precision, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron. Available in the ORSY® system cassette.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Mükemmel talaş kaldırma performansı ile hızlı delme işlemi


Büyük helis kanalları ve küçük çekirdek yapısı



Silindirik temiz delikler üretmek için idealdir.


Hassas delme işlemleri için son derece hassas uç yapısına sahiptir.



ORSY® sistemi için uygun; istiflenebilirlik, optimize edilmiş mafsal ve kolay açma gibi kullanışlı ayrıntıları olan kompakt ve pratik sistem kutusu

Not

Ayrıca kaplamasız HSS matkap uçlarına kıyasla daha uzun kullanım ömrüne sahip bu matkap uçları, geleneksel çelik malzemelerde de kullanılabilir.