Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tutunma özellikli yağlayıcı, HHS® 200
Yüksek kaliteli, beyaz, PTFE içeren uzun ömürlü bakım gresi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dayanıklı
- Nem ve kire karşı mükemmel sızdırmazlık sağlar. Bu sayede ideal oksidasyon koruması sağlanır ve yağlama aralıkları uzar.
- Mükemmel korozyon koruması
Mükemmel malzeme uyumluluğu
- Plastikle mükemmel uyumluluk
- Boyalı yüzeylerde nötr etki
Katı yağlama maddesi içerir - PTFE
- Gres yağı giderildikten sonra PTFE yağlama işlevini yapar (kuru çalışma özelliği)
- Sıcaklığa son derece dayanıklı
Özel, beyaz pigmentasyonlu
Bakım ve servis çalışması sırasında yağlama noktalarının optimum şekilde belirlenmesi.
Püskürtme suyuna ve tuzlu suya, zayıf asitlere ve bazlara karşı dayanıklı
Silikon, asit, reçine ve AOX içermez
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapınız. Çok sayıda uygulama ve depolama ve işleme koşullarından dolayı, belirli bir uygulamanın sonucu için sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışmanlık veya hizmetin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini sağlarız. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
PTFE ile yüksek kaliteli, beyaz uzun ömürlü bakım yağı. Bakım ve servis çalışmaları sırasında optimum yağlama noktası tanımlaması (ör. menteşeler, mafsallar, raylı yataklar vb.)
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayınız. Yağlanacak noktaları HHS® CLEAN, art. no. 0893 106 10 ile iyice önden temizleyiniz. Ardından temizlenen yüzey üzerine püskürtünüz.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!