Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tutunma özellikli yağlayıcı HHS® 6000 PLUS
Aşırı hızlar için yüksek performanslı yağlama yağı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/117539118.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/117539121.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/562656373.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bor nitrür eklenmesi sayesinde olağanüstü yağlama özelliklerine sahip üniversal, sentetik yüksek performanslı yağlama yağı.
Mükemmel sızma davranışı ve etkili yüzey koruması
Düşük viskozite, son derece yüksek hızlarda bile son derece serbest hareket ve sürtünme azaltımı sağlar. Mükemmel sızma özellikleri, derin yağlama ve koruma sağlar. Aşınmaya ve korozyona karşı etkili yüzey koruması sağlanır.
Aşınma emniyeti
Bor nitrür, geniş sıcaklık aralığı ve uzun süreli yağlama etkisi sağlar. Yağ yağlaması, yüksek sıcaklıklarda (180°C'nin üzerinde) durursa bor nitrür, 1000°C'ye kadar (kuru yağlama) yağlamayı devralır.
Mikroplastikler içermez
Silikon, reçine, asit ve n-heksan içermez
Yağlayıcı sağlığa zararlı değildir, bu da onu gıda işleme endüstrisi için ideal hale getirir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Uzun süren depolama ve işleme koşulları ile çok sayıda uygulamadan doğacak spesifik sonuçlar için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışmanlık veya hizmetin belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamına girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
En küçük toleranslar, hassas parçalar veya hatta rulmanlar, zincirler, mafsallar, yaylar, sürgülü raylar veya Bowden kabloları gibi yüksek sıcaklık yükleriyle profesyonel kullanım için.
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. İşlem yapılacak parçaları önceden iyice temizleyin. Ardından temizlenen yüzey üzerine püskürtün.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!