Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Tutunma özellikli yağlayıcı HHS® 6000 PLUS
Tutunma özellikli yağlayıcı HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 1
Tutunma özellikli yağlayıcı HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Tutunma özellikli yağlayıcı HHS® 6000 PLUS

Aşırı hızlar için yüksek performanslı yağlama yağı

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Bor nitrür eklenmesi sayesinde olağanüstü yağlama özelliklerine sahip üniversal, sentetik yüksek performanslı yağlama yağı.



Mükemmel sızma davranışı ve etkili yüzey koruması


Düşük viskozite, son derece yüksek hızlarda bile son derece serbest hareket ve sürtünme azaltımı sağlar. Mükemmel sızma özellikleri, derin yağlama ve koruma sağlar. Aşınmaya ve korozyona karşı etkili yüzey koruması sağlanır.



Aşınma emniyeti


Bor nitrür, geniş sıcaklık aralığı ve uzun süreli yağlama etkisi sağlar. Yağ yağlaması, yüksek sıcaklıklarda (180°C'nin üzerinde) durursa bor nitrür, 1000°C'ye kadar (kuru yağlama) yağlamayı devralır.



Mikroplastikler içermez



Silikon, reçine, asit ve n-heksan içermez

Not

Yağlayıcı sağlığa zararlı değildir, bu da onu gıda işleme endüstrisi için ideal hale getirir.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Uzun süren depolama ve işleme koşulları ile çok sayıda uygulamadan doğacak spesifik sonuçlar için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışmanlık veya hizmetin belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamına girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.