Tork anahtarı
Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
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
- Dar alanlarda erişilemeyen cıvata bağlantıları için ideal
- Pim kilitleme mekanizması ile hızlı alet değiştirme sistemi esnek ve hızlı çalışmayı temin eder.
- DIN EN ISO 6789:2003'e uygun olan set değerine göre ±%3 hassasiyet.
- Tutma sapını çevirerek basit ve hassas ayarlama.
- Montaj: Ø 16 mm
- Nm ve lbf.in. ile ölçeklendirme
- Akustik ve hissedilir tork tetiklenmesi cıvataların aşırı sıkılmasını engeller.
- Kaymaz 2 bileşenli tutma sapı
- Kullandıktan sonra, yayı serbest bırakın ve en düşük değere ayarlayın.
- Kalibrasyon sertifikalı
- Plastik kutuda temin edilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!