Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Ticari araç için yüksek performanslı yağlama gresi
Ticari araç için yüksek performanslı yağlama gresi - 1
Ticari araç için yüksek performanslı yağlama gresi - 2

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Ticari araç için yüksek performanslı yağlama gresi

Kısmen sentetik yağa dayanan lityum kompleksi yağlama gresi

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Volvo Standardı 1277.2 + NLGI Standardı GC-LB teknik özelliklerini karşılar


Lider araç üreticilerinin teknik özellikleriyle uyumlu mükemmel kalite.



Geniş uygulama aralığı


Yağlama noktalarının çoğu için kolay depolama ve ideal uygulama güvenliği sağlayan tek yağlama gresi



Çok yüksek basınç emilim kapasitesi



Korozyona karşı iyi koruma



Su itici



Silikon, asit ve reçine içermez

Not

Rot kolu bağlantı noktaları gibi katı yağlayıcı içeren yağlama greslerinin belirtildiği yağlama noktaları için uygun değildir. Bu nedenle ürün no. 08938711, çok amaçlı gres II ürününü kullanmanızı öneririz.


Ana montaj ve araç üreticilerinin kullanım talimatlarına uyulmalıdır! Daha fazla bilgi için teknik veri sayfasına bakın. Dik konumda, serin ve kuru bir yerde saklayın!

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.