Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Bi-metal testere bıçağı HSS
En yüksek kesme gücü ve esneklik sağlayan testere lamasıdır.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Özel çelikler: Diş kenarında yüksek alaşımlı, yüksek hız çeliği, sırtta sert çelik.
Rakipsiz kesme gücü ve kullanma süresi için tamamen sertleştirilmiş malzemeden diş kenarları.
Tek bir testere laması ile daha hızlı, uzun süre ve ekonomik çalışın.
Normal dişli
- Daha fazla verimlilik
- Daha fazla güvenlik
- Yüksek kesme gücü
- Uzatılmış kullanma ömrü
İlerlemeli dişli
- Farklı diş hatvelerinin belirgin avantajları vardır.
Üniversal olarak kullanılır
İlk kesimlerin kolay olması için ilk kesim alanında yüksek diş hatvesi. İnce malzemelerde çırpınma, önemli ölçüde azaltılmıştır.
Yüksek kesme gücü için diğer kesim alanlarında düşük diş hatvesi.
- Takım çeliği (yüksek ve düşük alaşımlı)
- Yapı çeliği (yüksek ve düşük alaşımlı)
- Yüksek hız çeliği
- Paslanmaz çelik
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!