Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Temizlik bezi Kil serisi
Temizlik bezi Kil serisi - 1
Temizlik bezi Kil serisi - 2
Temizlik bezi Kil serisi - 3
Temizlik bezi Kil serisi - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Temizlik bezi Kil serisi

Boyalı yüzeylerde polisaj işlemi için derinlemesine ön temizlik, ideal hazırlık ve yüksek verimlilik sağlar

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Boyalı yüzeylerde inatçı kirleri ve kalıntıları zahmetsizce temizleyerek parlak bir yüzey elde edilmesini sağlar.

  • İşlem sırasında ısı oluşturmadığından ve aşındırıcı temizlik maddelerine gerek duymadığından yüzeye zarar vermeyecek şekilde temizler.

  • Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir

  • Önemli ölçüde zaman, güç ve maliyet tasarrufu

  • Çok kolay uygulama
Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.