Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Araç içi temizleyici Ekstra güçlü araç yıkama köpüğü
Araç içi temizleyici Ekstra güçlü araç yıkama köpüğü - 1
Araç içi temizleyici Ekstra güçlü araç yıkama köpüğü - 2
Araç içi temizleyici Ekstra güçlü araç yıkama köpüğü - 3
Araç içi temizleyici Ekstra güçlü araç yıkama köpüğü - 4
Araç içi temizleyici Ekstra güçlü araç yıkama köpüğü - 5

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Araç içi temizleyici Ekstra güçlü araç yıkama köpüğü

Orta ve ağır kirlenme için daha fazla temizleme gücüne sahip ağır vasıta şampuanı.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Düzenli olarak uygulandığında yıkama başına %50'ye kadar zaman tasarrufu ile zaman alan fırçalama işlemini etkili bir şekilde azaltır



Son derece etkili temizlik


  • Derin etki

  • Tek seferlik uygulama yeterlidir


Silikat içermez


Yıkamadan sonra iz bırakmaz



Alman Ekolojik Standardı B5105'e göre kolayca ayrılır


Atık su sorunları yoktur



Boş kaplar Alman Çift Sistemi ile atılabilir

Not

Sıcak yüzeylere veya doğrudan güneş ışığı altında uygulamayın!

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.