Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Temel çinko koruma Çinko sprey, hafif
Çinko pigmentleri sayesinde ek koruma sağlanır
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Soğuk galvanizleme
- Paslanmaya karşı korur
- Aşınmaya dayanıklı
- Punta kaynağı yapılabilir
- Katodik korozyon koruması
Kuru bir yerde ve oda sıcaklığında (15 - 25°C) muhafaza edin, minimum raf ömrü iki yıldır.
Galvanizli parçalar ve çelik yapıların yüzeyleri üzerinde işleme ve korozyondan dolayı oluşan hasarların onarılması için kullanılır. Yüksek kaliteli metal astar kaplamalar ile uyumludur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!