Isıtıldığında damlamaz
Doğrudan güneş ışığına maruz kalan alanlar için idealdir
Optimum nüfuz etme
- Çok dar alanlarda yağlama mumu iyi nüfuz eder
- Ulaşılması zor alanları yağlar
Suya karşı mükemmel dayanım
- Dış mekanda kullanım için uygun
- Neme ve ıslaklığa karşı korur
- Korozyona karşı mükemmel koruma
OMC2 teknolojisine sahip katkı maddeleri içerir
- Geliştirilmiş yağlayıcı tabaka
- Daha uzun süreli paslanmaya karşı koruma özelliği
- Düşük aşınma miktarı
- Daha uzun kullanım ömrü
Silikon ve AOX içermez
Reçine ve asit içermez
Katı yağlayıcılar içermez
Viton ve Perbunan elastomerler ile uyumludur
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Vinçler, asansörler, konveyör ve kaldırma sistemlerindeki tel halatları ve destek ve bağlama halatlarını yağlar ve korur
Parçaları genel temizleyiciyle iyice temizleyin. Eşit bir şekilde püskürtün. Tekrar eden uygulama yapılması kalın bir koruyucu film sağlar.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!