Tek taraflı kablo yalıtma kovanı
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
- Korozyona, yıpratıcı (UV radyasyonu, ozon) asitlere ve zayıf yakıcı çözeltilerin yanı sıra yağ ve solventler (ör. yakıt) ile kısa ıslatmaya karşı dayanıklı
- Sıcaklık aralığı: –40°C ila +120°C
- Silikon içermez
- ISO 3302-1M2 uyarınca toleranslar
- Malzeme: EPDM kauçuk
- Renk: siyah
ROHS uyumlu
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!