Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tek komponentli tabancalı köpük
Tabancalı uygulama için kurulum ve dolgu köpüğü
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hemen hemen tüm inşaat yüzeylerine mükemmel yapışma (PE, PP, PTFE ve silikon hariç)
Mineral yün, mantar ve fiberglastan daha iyi ses ve ısı yalıtımı özellikleri
Boyutsal olarak sabit
Ürün tamamen sertleştikten sonra hacimsel büzülme olmaz ve sadece minimum düzeyde genleşme olur.
Tam olarak sertleşmesi hızlıdır
İnce hücreli ve üniform köpük yapısı
Eskimeye karşı dayanıklı
Çok sayıda çözücüye, boyaya ve kimyasal maddeye karşı dayanıklı
Gözenekli ve emici yüzeylere astar boya uygulanmalıdır. PURLOGIC® TOP; PURLOGIC® Xpress, ürün no. 08911524 ve PURLOGIC® COMBIpress, ürün no. 08911526 köpük tabancalarıyla uygulanabilir. Diğer tabancalarla uyumlu değildir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulama ve depolama ve işleme koşullarından dolayı, belirli bir uygulamanın sonucu için sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya hizmetin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini sağlarız. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Pencere bağlantıları, boru ağızları, bağlantı noktaları, duvar bağlantıları, duvar açıklıkları ve oyukları, çatı yüzeyleri, boru kanalları, kepenk kasaları vs. için güvenli yalıtım ve dolgu. Beton, taş, sert PVC, metal ve ahşaba yapışır. Polietilen, silikon, PTFE ve gres yağına yapışmaz.
Kullanmadan önce kutuyu 20 defa güçlü bir şekilde çalkalayın. Yüzeyler temiz, sağlam ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Çok emici yüzeylerde ön işlem yapın. Yapışma yüzeyleri köpük uygulanmadan önce suyla nemlendirilmelidir. Birden fazla köpük şeridi uygulanıyorsa tekrar nemlendirin. Tabanca desteğinin sonuna kadar kutuyu vidalayın. Aşırı ileri vidalamayın veya eğmeyin. Köpük uygulamadan sonra genişlemeye devam eder. PURlogic Clean, ürün no. 0892160 ile sıçramaları hemen giderin. Kullanım sonrasında tabancayı ve valfi iyice temizleyin. Açık kutuyu her zaman tabancaya vidalı bir şekilde bırakın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!