Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Çelik için longlife taşlama diski Uzun ömürlü

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Çelik için longlife taşlama diski Uzun ömürlü

Yüksek talaş kaldırma oranlarıyla birlikte özellikle uzun kullanım ömrü.

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
  • Sentetik reçine bağlı, fiber takviyeli, yüksek performanslı kaba taşlama diskleri

  • Elektrikli veya havalı açılı taşlama makineleri ile serbest taşlama için

  • Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet

  • Minimum boyut ve dengesizlik toleransları
Not
  • Saklama: Kuru, oda sıcaklığında 20°C'de

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Yalnızca hasarsız disklerle çalışın

  • Doğru temas basıncını uygulayın


Kaba taşlama diskinin uygun temas açısını sağlayın.


Son derece düşük temas açısı, çevresel bölgede diskin kırılmasına neden olur.

EN 12413 Avrupa Standardının en yüksek güvenlik gereksinimlerine uygundur.